Safety gloves uvex profatherm XB40 Sizes 11

Nr art.: 6059511
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Pairs
  • Etapy zamówienia: 6 Pairs
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Seria profatherm XB40
Oznaczenie producenta uvex profatherm XB40
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Odporność na wysokie temperatury 250 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 2
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Kod EN 407 X2XXXX
Kod EN 388 2241B
Kolor Beżowy
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 400 mm
Masa całkowita 345 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6059511
EAN / GTIN 4048612035917
Numer producenta 6059511
Numer L L01660 109630
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The protective glove made of cotton loop material is suitable for many areas of application for protection against contact heat up to +250°C.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawica ochronna z tkaniny bawełnianej typu loop do zastosowań termicznych
  • bez powłoki
  • Kolor: biały
  • Rozmiar: 11

Cechy zapewniające komfort

  • wysoki komfort noszenia dzięki bawełnianej tkaninie o splocie pętelkowym po wewnętrznej stronie

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 2 4 1 B) oraz EN 407 (X 2 X X X X)
  • nadaje się do ogrzewania kontaktowego do +250 °C
  • bardzo dobra izolacja termiczna przy bezpośrednim kontakcie z przedmiotami ciepłymi lub gorącymi

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profatherm XB40
  • Rodzaj produktu: Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: bez powłoki
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)