Ochranné rukavice uvex profatherm XB40 velikost 11

Artiklové číslo: 6059511
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 6 Pairs
  • K objednání po násobcích: 6 Pairs
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Řada profatherm XB40
Označení výrobce uvex profatherm XB40
Směrnice/označování Značka CE
Tepelná odolnost až do 250 stupeň
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 2
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) B
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 2
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
EN 407 Code X2XXXX
EN 388 Code 2241B
Barva Béžová
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407
Nosný materiál Bavlna
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany III
Celková délka L 400 mm
Hmotnost celkem 345 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6059511
EAN / GTIN 4048612035917
Číslo výrobce 6059511
L-číslo L01660 109630
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochranné rukavice z materiálu s bavlněnou smyčkou jsou vhodné pro mnoho oblastí použití pro ochranu před kontaktním teplem do +250 °C.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranné rukavice z bavlněného smyčkového úpletu pro práci s vysokými teplotami
  • bez povlaku
  • Barva: bílá
  • Velikost: 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoký komfort nošení díky bavlněné smyčkové tkanině na vnitřní straně

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 2 4 1 B) a EN 407 (X 2 X X X X)
  • vhodné pro kontaktní teploty až do +250 °C
  • velmi dobrá tepelná izolace při přímém kontaktu s teplými až horkými předměty

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profatherm XB40
  • Typ výrobku: Žáruvzdorné rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: bez povrchové úpravy
  • Opakované použití: Opakované použití (R)