{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Serie | profatherm XB40 | |
| Herstellerbezeichnung | uvex profatherm XB40 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Hitzebeständig bis | 250 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 2 | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | B | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 2 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X2XXXX | |
| EN 388 Code | 2241B | |
| Farbe | beige | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
| Verschluss | kein | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388; EN 407 | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 400 mm | |
| Gewicht gesamt | 345 g | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 6059511 | |
| EAN / GTIN | 4048612035917 | |
| Herstellernummer | 6059511 | |
| L-Nummer | L01660 109630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale