{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, beige | Beige | |
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Producentbetegnelse | uvex profatherm XB40 | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Varmebestandig op til | 250 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 2 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 2 | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | B | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | X | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 2 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | X | |
| D: Strålevarme, EN 407 | X | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | X | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| EN 407-kode | X2XXXX | |
| EN 388-kode | 2241B | |
| Farve | beige | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 11 | |
| Pasform | comfort | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
| Lukning | ingen | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN 407 | |
| Basismateriale | Bomuld | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | åndbart | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt | 400 mm | |
| Vægt, samlet | 345 g |
| Artikelnummer | 6059511 | |
| EAN/GTIN | 4048612035917 | |
| Producentnummer | 6059511 | |
| L-nummer | L01660 109630 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber