Mănușă de Protection uvex propatum XB40 dimensiune 11

Cod articol.: 6059511
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 6 Pereche
  • Pași de comandă: 6 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Serie profatherm XB40
Denumirea producătorului uvex profatherm XB40
Politică / etichetare Marcaj CE
Rezistent la căldură până la 250 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 2
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Cod EN 407 X2XXXX
Cod EN 388 2241B
Culoarea bej
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Nein
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 400 mm
Greutate totală 345 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6059511
EAN / GTIN 4048612035917
Număr producător 6059511
L-Număr L01660 109630
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa de protecție din material cu bucle de bumbac este potrivită pentru multe domenii de aplicare pentru protecția împotriva căldurii de contact de până la +250°C.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție din țesătură de bumbac cu buclă pentru aplicații termice
  • neacoperită
  • Culoarea: alb
  • Dimensiuni: 11

Caracteristici de confort

  • confort la purtare datorită țesăturii din bumbac cu buclă pe partea interioară

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 2 4 1 B) și EN 407 (X 2 X X X X)
  • potrivit pentru căldură de contact de până la +250 °C
  • izolație termică foarte bună în contact direct cu obiecte calde sau fierbinți

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profatherm XB40
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)