{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Serie | profatherm XB40 | |
| Denominación del fabricante | uvex profatherm XB40 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Resistencia al calor hasta | 250 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | B | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | B | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 2 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Código EN 407 | X2XXXX | |
| Código EN 388 | 2241B | |
| Color | beis | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Cierre | sin | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Características | transpirable | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 400 mm | |
| Peso total | 345 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 6059511 | |
| EAN / GTIN | 4048612035917 | |
| Número del fabricante | 6059511 | |
| Número L | L01660 109630 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas