{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, beige | Beige | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 100 % | |
| Denominazione originale prodotto | uvex profatherm XB40 | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Resistenza al calore fino a | 250 grado | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | B | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 2 | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | B | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 2 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Codice EN 407 | X2XXXX | |
| Codice EN 388 | 2241B | |
| Colore | beige | |
| Composizione del tessuto | Cotone | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione contro il calore | |
| Misura dei guanti | 11 | |
| Indossabilità | comfort | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty | |
| Chiusura | nessun | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 407 | |
| Materiale di supporto | Cotone | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Categoria di protezione | III | |
| Lunghezza complessiva | 400 mm | |
| Peso totale | 345 g |
| Codice articolo | 6059511 | |
| EAN / GTIN | 4048612035917 | |
| Codice del produttore | 6059511 | |
| Numero-L | L01660 109630 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche