Gants de protection uvex profatherm XB40 Pointures 11

Réf.: 6059511
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 6 Paire
  • Etapes de la commande : 6 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Teneur en tissu, coton 100 %
Série profatherm XB40
Référence fabricant uvex profatherm XB40
Directive / Marquage marquage CE
Résistance à la chaleur jusqu’à 250 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 2
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) B
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 2
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Code EN 407 X2XXXX
Code EN 388 2241B
Couleur beige
Composition du tissu coton
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille de gants 11
Domaine d’application Heavy Duty
Mécanisme de fermeture pas
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407
Substrat Coton
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection III
Longueur totale L 400 mm
Poids total 345 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 6059511
EAN / GTIN 4048612035917
Réf. fabricant 6059511
Article hors catalogue L01660 109630
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection en coton bouclé est adapté à de nombreux domaines d’application pour la protection contre la chaleur de contact jusqu’à +250°C.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection en tissu bouclé de coton pour applications thermiques
  • non revêtu
  • Couleur: blanc
  • Réf.: 11

Caractéristiques de confort

  • confort optimal grâce au tissu en boucles de coton à l’intérieur

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 2 4 1 B) et EN 407 (X 2 X X X X)
  • convient pour une chaleur de contact allant jusqu’à +250 °C
  • très bonne isolation thermique au contact direct d’objets chauds à brûlants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profatherm XB40
  • Type de produit: Gants anti-chaleur
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: sans enduction
  • Réutilisation: Réutilisable (R)