High performance hacksaw, packaged

Nr art.: 603FPB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Hochleistungsmetallsägebogen
Oznaczenie producenta FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Materiał kabłąka aluminium
Wysokość kabłąka 145 mm
Alternatywny kąt brzeszczotu 45 stopni
Maks. naprężenie brzeszczotu 1 078,8 N
Naprężenie brzeszczotu Automatycznie
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 440 mm
Długość brzeszczotu 300 mm
Liczba brzeszczotów 1
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Masa 830 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603FPB
EAN / GTIN 3148518450546
Numer producenta 603FPB
Numer L L60130 10525
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Automatic tension control of the blade to 110 kg for an optimal and durable cut
  • Aluminium bracket for maximum rigidity
  • Ergonomic handle = maximum cutting comfort
  • 8 blade positions
  • Automatic blade change
  • Use with 300 mm standard blades
  • Supplied with one mounted saw blade

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • Weight in grams: 830