{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Hochleistungsmetallsägebogen | |
| Denumirea producătorului | FACOM Hochleistungsmetallsägebogen | |
| Materialul ramei | aluminiu | |
| Înălţimea puntei | 145 mm | |
| Unghi pânză ferăstrău alternativ | 45 grade | |
| Tensiune lamă max. | 1.078,8 N | |
| Tensionarea foii | Automat | |
| Tip produs | Ramă de ferăstrău pentru metal | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lungimea totală | 440 mm | |
| Lungime lamă | 300 mm | |
| Număr de pânze ferăstrău | 1 | |
| Schimbarea pânzei de ferăstrău | Fără scule | |
| Greutate | 830 g |
| Cod articol | 603FPB | |
| EAN / GTIN | 3148518450546 | |
| Număr producător | 603FPB | |
| L-Număr | L60130 10525 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |