Piegatrice a sega per metallo pesante

Codice art.: 603FPB
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
Serie Hochleistungsmetallsägebogen
Denominazione originale prodotto FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Materiale staffa alluminio
Altezza staffa 145 mm
Angolo lama alternativo 45 gradi
Tensione lama max. 1.078,8 N
Tensione della lama Es. automatica
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 440 mm
Lunghezza lama 300 mm
Numero di lame 1
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Peso 830 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603FPB
EAN / GTIN 3148518450546
Codice del produttore 603FPB
Numero-L L60130 10525
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Controllo automatico della tensione della lama a 110 kg per un taglio ottimale e duraturo
  • Supporto in alluminio per la massima rigidità
  • Impugnatura ergonomica = massimo comfort di taglio
  • 8 posizioni della lama
  • Cambio automatico della lama
  • Utilizzo con lame standard da 300 mm
  • Fornito con una lama montata

Proprietà:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830