{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Hochleistungsmetallsägebogen | |
| Producentbetegnelse | FACOM Hochleistungsmetallsägebogen | |
| Materiale, bøjle | aluminium | |
| Højde, bøjle | 145 mm | |
| Alternativ savklingevinkel | 45 grader | |
| Bladspænding, maks. | 1.078,8 N | |
| Bladspænding | automatisk | |
| Produkttype | nedstryger | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Længde i alt | 440 mm | |
| Længde, blad | 300 mm | |
| Antal savklinger | 1 | |
| Savklingeskift | uden værktøj | |
| Vægt | 830 g |
| Artikelnummer | 603FPB | |
| EAN/GTIN | 3148518450546 | |
| Producentnummer | 603FPB | |
| L-nummer | L60130 10525 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |