• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsmetallsägebogen

Artikel-Nr.: 603FPB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hochleistungsmetallsägebogen
Herstellerbezeichnung FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Material Bügel Aluminium
Höhe Bügel 145 mm
alternativer Sägeblattwinkel 45 Grad
Blattspannung max. 1 078,8 N
Blattspannung automatisch
Produktart Metallsägebogen
Material Griff Kunststoff
Länge gesamt 440 mm
Länge Blatt 300 mm
Anzahl Sägeblätter 1
Sägeblattwechsel werkzeuglos
Gewicht 830 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 603FPB
EAN / GTIN 3148518450546
Herstellernummer 603FPB
L-Nummer L60130 10525
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg für einen optimalen und dauerhaften Schnitt
  • Aluminiumbügel für maximale Steifheit
  • Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
  • 8 Blattstellungen
  • Ultraschneller Blattwechsel
  • Verwendung mit 300 mm Standardblättern
  • Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

Merkmal:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830