Težki kovinski žagin lok

Št. art.: 603FPB
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
Serija Hochleistungsmetallsägebogen
Oznaka proizvajalca FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Material loka aluminij
Višina loka 145 mm
Alternativni kot lista 45 stopinj
Napetost lista maks. 1.078,8 N
Napetost lista avtomatsko
Vrsta izdelka lok ročne žage za kovino
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 440 mm
Dolžina lista 300 mm
Število žaginih listov 1
Menjava žaginega lista brez orodja
Masa 830 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 603FPB
EAN/GTIN 3148518450546
Številka proizvajalca 603FPB
L-število L60130 10525
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Automatski nadzor napetosti rezila do 110 kg za optimalen in trajen rez
  • Aluminijast nosilec za največjo togost
  • Ergonomski ročaj = največje udobje pri rezanju
  • 8 položajev rezila
  • Automatska menjava rezila
  • Uporaba s 300 mm standardnimi rezili
  • Na voljo je eno vgrajeno rezilo
.

Lastnosti:

  • Š [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830