Dobladora de sierra metálica para trabajos pesados

Número de artículo: 603FPB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Hochleistungsmetallsägebogen
Denominación del fabricante FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Material arco aluminio
Altura arco 145 mm
Ángulo de hoja de sierra alternativo 45 grados
Tensión de la hoja máx. 1.078,8 N
Sujeción de la hoja Automático/a
Tipo de producto Arco de sierra para metal
Material mango plástico
Longitud total 440 mm
Longitud de la hoja 300 mm
Número de hojas de sierra 1
Cambio de hoja de sierra Sin herramientas
Peso 830 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 603FPB
EAN / GTIN 3148518450546
Número del fabricante 603FPB
Número L L60130 10525
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Control automático de la tensión de la hoja de sierra hasta 110 kg para un corte óptimo y duradero
  • Soporte de aluminio para una máxima rigidez
  • Mango ergonómico = máxima comodidad de corte
  • 8 posiciones de la hoja de sierra
  • Cambio automático de la hoja de sierra
  • Utilización con hojas de sierra estándar de 300 mm
  • Se suministra con una hoja de sierra montada
.

Característica:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830