Scie à métaux haute performance

Réf.: 603FPB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Hochleistungsmetallsägebogen
Référence fabricant FACOM Hochleistungsmetallsägebogen
Matériau branches aluminium
Hauteur anse 145 mm
Angle de lame de scie alternatif 45 degrés
Tension de lame max. 1 078,8 N
Tension de lame mode automatique
Type de produit monture de scie a metaux
Matériau poignée plastique
Longueur totale 440 mm
Longueur lame 300 mm
Nombre de lames de scie 1
Changement de lame de scie sans outil
Poids 830 g

Identification et classification

Référence article 603FPB
EAN / GTIN 3148518450546
Réf. fabricant 603FPB
Article hors catalogue L60130 10525
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Contrôle automatique de la tension de la lame à 110 kg pour une coupe optimale et durable
  • Arceau en aluminium pour une rigidité maximale
  • Poignée ergonomique = confort de coupe maximal
  • 8 positions de lame
  • Changement de lame ultra rapide
  • Utilisation avec des lames standard de 300 mm
  • Livraison avec une lame montée

Caractéristique(s):

  • B [mm] : 145
  • L [mm] : 440
  • [g] : 830