TDPA 6200/4 Inox Submersible pressure pump

Nr art.: 601773000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 15 m
Pobór mocy 1 100 W
Stopień ochrony IP IPX8
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Pompa
Ciśnienie maks. 4,7 bar
Materiał stal; z tworzywa sztucznego
Długość 210 mm
Szerokość 189 mm
Wysokość 530 mm
Masa 8,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Numer producenta 601773000
Numer L L01760 102001
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Automatic submersible pressure pump for garden irrigation and supplying other devices from lower-lying sources, such as wells or cisterns
Powerful, 4-stage pump drive ensures constant, high pressure
Floating intake on the surface of the water in case of sediment load can be installed quickly and easily
Auto start: the pump switches on automatically when water is needed, then off again
Up to 3 sprinklers can be connected to the pump at the same time
Overload protection: protects the motor from overheating
Integrated check valve reliably prevents water from flowing back into the pump
Pump has a long service life thanks to a robust housing made of corrosion-resistant stainless steel, an integrated filter and high-quality mechanical seal
Ergonomic handle for comfortable transport

Scope of delivery
Lowering cable

Cecha szcz.:

  • dimensions: 210 x 189 x 530 mm
  • Number of wheels: 4
  • Width: 189 mm
  • Pressure connection: 1″ internal thread
  • Weight: 8.2kg
  • Height: 530 mm
  • Cable length: 15 m
  • Length: 210 mm
  • Scope of supply: Drain rope
  • Max. pressure: 4.7 bar
  • Max. Plunge depth: 12 m
  • Max. Funding level: 47 m
  • Max. Delivery rate: 6200 l/h
  • Max. Grain size up to: 1 mm
  • Rated input power: 1100 W
  • Pump housing: Stainless steel/plastic
  • Index of protection, IP: IP X8