• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TDPA 6200/4 Inox Tauchdruckpumpe

Artikel-Nr.: 601773000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 15 m
Leistungsaufnahme 1 100 W
IP Schutzart IPX8
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grün
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Pumpe
Druck max. 4,7 bar
Material Kunststoff; Stahl
Länge 210 mm
Breite 189 mm
Höhe 530 mm
Gewicht 8,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Herstellernummer 601773000
L-Nummer L01760 102001
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Automatik-Tauchdruckpumpe für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen
Kraftvolles 4-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für konstant hohem Druck
Schwimmende Entnahme an der Wasseroberfläche bei Sedimentbelastung schnell und einfach installierbar
Autostart: die Pumpe schaltet bei Wasseranforderung automatisch ein und im Anschluss wieder aus
Bis zu 3 Regner können gleichzeitig an die Pumpe angeschlossen werden
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Integriertes Rückschlagventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser in die Pumpe
Lange Lebensdauer der Pumpe dank robustem Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl, integriertem Filter und hochwertiger Gleitringdichtung
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Ablassseil

Merkmal:

  • Abmessungen: 210 x 189 x 530 mm
  • Anzahl der Laufräder: 4
  • Breite: 189 mm
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Gewicht: 8.2 kg
  • Höhe: 530 mm
  • Kabellänge: 15 m
  • Länge: 210 mm
  • Lieferumfang: Ablassseil
  • Max. Druck: 4.7 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 12 m
  • Max. Förderhöhe: 47 m
  • Max. Fördermenge: 6200 l/h
  • Max. Korngröße bis: 1 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl/Kunststoff
  • Schutzart IP: IP X8

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb