TDPA 6200/4 Inox potopna tlačna črpalka

Št. art.: 601773000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina kabla 15 m
Poraba moči 1.100 W
Vrsta zaščite IP IPX8
Napajanje omrežno napajanje
Barva zelena
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka črpalka
Tlak maks. 4,7 bar
Material Jeklo; umetne mase
Dolžina 210 mm
Širina 189 mm
Višina 530 mm
Masa 8,2 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601773000
EAN/GTIN 4061792265455
Številka proizvajalca 601773000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Samodejna potopna tlačna črpalka za namakanje vrta in oskrbo drugih porabnikov iz globljih virov, kot so vodnjaki ali cisterne
Zmogljiv 4-stopenjski pogon črpalke zagotavlja stalno visok tlak
Plavajočo odstranitev na vodni površini je mogoče hitro in enostavno namestiti v primeru nalaganja sedimentov.
Samodejni zagon: črpalka se samodejno vklopi, ko je potrebna voda, in se nato ponovno izklopi.
Na črpalko so lahko hkrati priključeni do 3 škropilnice
Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
Vgrajeni nepovratni ventil zanesljivo preprečuje, da bi se voda vrnila v črpalko.
Dolga življenjska doba črpalke zaradi robustnega ohišja iz nerjavnega jekla, odpornega proti koroziji, vgrajenega filtra in visokokakovostnega mehanskega tesnila
Ergonomski ročaj za udobno prenašanje

Obseg dobave
Vrv za odvajanje vode

Lastnosti:

  • dimenzije: 210 x 189 x 530 mm
  • Število koles: 4
  • Širina: 189 mm
  • Tlačni priključek: 1″ notranji navoj
  • Masa: 8,2 kg
  • Višina: 530 mm
  • Dolžina kabla: 15 m
  • Dolžina: 210 mm
  • Obseg dobave: Vrv za odvajanje vode
  • Max. tlak: 4,7 barov
  • Max. Globina pogrezanja: 12 m
  • Max. Raven financiranja: 47 m
  • Max. Hitrost dostave: 6200 l/h
  • Max. Velikost zrn do: 1 mm
  • Nazivna vhodna moč: 1100W
  • Ohišje črpalke: Iz nerjavečega jekla/plastike
  • Zaščitni razred IP: IP X8