TDPA 6200/4 Inox Bomba de presión sumergible

Número de artículo: 601773000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 15 m
Consumo de potencia 1.100 W
Clase de protección IP: IPX8
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color Color verde
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Bomba
Presión máx. 4,7 bar
Material Acero; plástico
Longitud 210 mm
Anchura 189 mm
Altura 530 mm
Peso 8,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Número del fabricante 601773000
Número L L01760 102001
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Bomba de presión sumergible automática para riego de jardín y abastecimiento de otros consumidores desde fuentes profundas como pozos o cisternas.
El potente accionamiento de la bomba de 4 etapas garantiza una alta presión constante
La extracción flotante en la superficie del agua se puede instalar rápida y fácilmente cuando hay carga de sedimentos.
Arranque automático: la bomba se enciende automáticamente cuando se necesita agua y luego se apaga nuevamente
Se pueden conectar hasta 3 aspersores a la bomba al mismo tiempo.
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
La válvula de retención integrada evita de manera confiable que el agua regrese a la bomba
Larga vida útil de la bomba gracias a la robusta carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, filtro integrado y retén frontal de alta calidad
Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Suministro estándar
Cuerda de bajada

Característica:

  • dimensiones: 210 x 189 x 530 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Anchura: 189 mm
  • Conexión de presión: Rosca interior de 1
  • Peso: 8,2 kg
  • Altura: 530 mm
  • Longitud: 15 m
  • Longitud: 210 mm
  • Contenido: Cuerda de drenaje
  • Presión máx.: 4,7 bar
  • Máx. Profundidad de inmersión: 12 m
  • Máx. Nivel de financiación: 47 m
  • Máx. Caudal: 6200 l/h
  • Máx. Granulometría hasta: 1 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1100 W
  • Carcasa de la bomba: Acero inoxidable/plástico
  • Clase de protección IP: IP X8