TDPA 6200/4 Inox ponorné tlakové čerpadlo

Artiklové číslo: 601773000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 15 m
Příkon 1 100 W
Typ krytí IP IPX8
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo
Tlak max. 4,7 bar
Materiál Ocel; plast
Délka 210 mm
Šířka 189 mm
Výška 530 mm
Hmotnost 8,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Číslo výrobce 601773000
L-číslo L01760 102001
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Automatické ponorné tlakové čerpadlo pro zavlažování zahrady a zásobování dalších spotřebitelů z hlubších zdrojů, jako jsou studny nebo cisterny.
Výkonný čtyřstupňový pohon čerpadla zajišťuje trvale vysoký tlak
plovoucí odstranění na vodní hladině lze v případě zatížení sedimenty snadno a rychle instalovat.
Automatické spuštění: čerpadlo se automaticky zapne, když je požadována voda, a poté se opět vypne.
K čerpadlu lze současně připojit až 3 postřikovače.
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Integrovaný zpětný ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody do čerpadla.
Dlouhá životnost čerpadla díky robustnímu tělesu z nerezové oceli odolné proti korozi, integrovanému filtru a vysoce kvalitní mechanické ucpávce.
Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení

Rozsah dodávky
Odvodňovací lano

Charakteristika:

  • rozměry: 210 x 189 x 530 mm
  • Počet kol: 4
  • Šířka: 189 mm
  • Tlaková přípojka: 1″ vnitřní závit
  • Hmotnost: 8,2kg
  • Výška: 530 mm
  • Délka kabelu: 15 m
  • Délka: 210 mm
  • Rozsah dodávky: Odvodňovací lano
  • Max. tlak: 4,7 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 12 m
  • Max. Úroveň financování: 47 m
  • Max. Rychlost dodávky: 6200 l/h
  • Max. Zrnitost do: 1 mm
  • Jmenovitý příkon: 1100W
  • Pouzdro čerpadla: Nerezová ocel/plast
  • Třída ochrany IP: IP X8