{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 15 m | |
| Putere absorbită | 1.100 W | |
| Clasă de protecție IP | IPX8 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | Verde | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Pompă | |
| Presiune max. | 4,7 bar | |
| Material | Oţel; plastic | |
| Lungime | 210 mm | |
| Lăţime | 189 mm | |
| Înălţime | 530 mm | |
| Greutate | 8,2 kg |
| Cod articol | 601773000 | |
| EAN / GTIN | 4061792265455 | |
| Număr producător | 601773000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |