TDPA 6200/4 Inox Pompa sommersa a pressione

Codice art.: 601773000
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
Kabellänge 15 m
Leistungsaufnahme 1.100 W
IP Schutzart IPX8
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grün
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Pumpe
Druck max. 4,7 bar
Material Kunststoff; Stahl
Länge 210 mm
Breite 189 mm
Höhe 530 mm
Gewicht 8,2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Codice del produttore 601773000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Pompa sommersa a pressione autonamica per l'irrigazione per giardini e l'alimentazione di altre utenze da sorgenti profonde, come fontane o cisterne
Il potente meccanismo di pompaggio a 4 livelli garantisce una pressione costantemente elevata
Prelievo galleggiante sulla superficie dell'acqua in caso di inquinamento da sedimenti; installazione rapida e semplice
Autostart: in caso di fabbisogno di acqua, la pompa si accende automaticamente e alla fine si spegne di nuovo
Alla pompa è possibile collegare fino a 3 irrigatori a pioggia
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
La valvola di non ritorno integrata impedisce in modo affidabile il riflusso dell'acqua nella pompa
Lunga longevità della pompa grazie al robusto alloggiamento in acciaio inox resistente alla corrosione, filtro integrato e pregiata guarnizione ad anello scorrevole
Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

Dotazione
Fune di calata

Proprietà:

  • Dimensioni: 210 x 189 x 530 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Larghezza: 189 mm
  • Attacco di pressione: Filettatura interna da 1″
  • Peso: 8,2 kg
  • Altezza: 530 mm
  • Lunghezza del cavo: 15 m
  • Lunghezza: 210 mm
  • Fornitura: Corda di drenaggio
  • Pressione massima pressione: 4,7 bar
  • Max. Profondità d’immersione: 12 m
  • Max. Livello di finanziamento: 47 m
  • Max. Portata: 6200 l/h
  • Max. Granulometria fino a: 1 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 1100W
  • corpo della pompa: Acciaio inox/plastica
  • Grado di protezione IP: IP X8