TDPA 6200/4 Inox Pompe immergée

Réf.: 601773000
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
Longueur de câble 15 m
Puissance absorbée 1 100 W
Indice de protection IP IPX8
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pompe
Pression max. 4,7 bar
Matériau Acier; plastique
Longueur 210 mm
Largeur 189 mm
Hauteur 530 mm
Poids 8,2 kg

Identification et classification

Référence article 601773000
EAN / GTIN 4061792265455
Réf. fabricant 601773000
Article hors catalogue L01760 102001
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Pompe immergée automatique pour l'irrigation du jardin et l'alimentation d'autres appareils à partir de sources situées plus bas comme des fontaines ou des citernes
Pompe puissante à 4 niveaux pour une pression constamment élevée
Prise d’eau flottante à la surface de l'eau installable rapidement et facilement en cas de sédiments
Démarrage automatique : la pompe se met automatiquement en marche en cas de demande d'eau et s'arrête ensuite toute seule
Jusqu'à 3 arroseurs peuvent être raccordés simultanément à la pompe
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Le clapet anti-retour intégré empêche de manière fiable le retour de l'eau vers la pompe
Longue durée de vie de la pompe grâce au carter robuste en acier inoxydable, au filtre intégré et à la garniture étanche à anneau glissant de haute qualité
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

Équipement standard
Câble de descente

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 210 x 189 x 530 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Largeur: 189 mm
  • Raccord de pression: 1″ Filetage intérieur
  • Poids: 8,2 kg
  • Hauteur: 530 mm
  • Longueur du câble: 15 m
  • Longueur: 210 mm
  • Livraison: Câble de décharge
  • Pression max. Pression: 4,7 bar
  • Puissance max. Profondeur d’insertion: 12 m
  • Puissance max. Hauteur d’élévation: 47 m
  • Puissance max. Débit: 6200 l/h
  • Puissance max. Taille des grains jusqu’à: 1 mm
  • Puissance absorbée nominale: 1100W
  • corps de pompe: Acier inoxydable/plastique
  • Indice de protection IP: IP X8