Power 160-5 18 LTX BL OF Cordless compressor

Nr art.: 601521850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria Power
Oznaczenie producenta Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Sprężarka
Maksymalna prędkość obrotowa pompy 2 760 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 5 l
Wysokość 380 mm
Masa 8,7 kg
Maksymalna wydajność zasysania 120 l/min
Długość 340 mm
Maksymalna wydajność napełniania 70 l/min
Szerokość 315 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 69,4 dB
Maksymalne sprężone powietrze 8 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601521850
EAN / GTIN 4061792152816
Numer producenta 601521850
Numer L L01750 814
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Light and powerful cordless compressor with brushless motor for use in interior development and on construction sites
  • Oil-free piston compressor: simple transportation and reduced service requirements
  • Instrument panel with easy to read manometers for tank- and working pressure
  • Operating pressure can be regulated according to application by means of a pressure reducer and manometer
  • Fittings and control elements protected in tubular frames and clearly visible
  • Second battery pack can be stored directly at the compressor for work progress without interruption
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Universal quick-action coupling, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 340 x 315 x 380 mm
  • Battery voltage: 18 V
  • Suction rate: 120 l/min
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 60 l/min
  • Filling capacity: 70 l/min
  • Weight with battery pack: 9.1 kg
  • Weight without battery pack: 8.7 kg
  • Tank capacity: 5 l
  • Maximum speed: 2760 /min
  • Maximum pressure: 8 bar
  • Rated input power: 0.7 kW
  • Sound pressure level: 69.4 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 69.4 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 92 dB(A)