Power 160-5 18 LTX BL OF Accu-compressor

Artikelnummer: 601521850
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601521850
EAN/GTIN 4061792152816
Nummer fabrikant 601521850
L-nummer L01750 814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen
  • Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
  • Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
  • Tweede accu-pack direct op de compressor aan te brengen om zonder onderbreking verder te werken
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Universele snelkoppeling, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Afmetingen: 340 x 315 x 380 mm
  • Accuspanning: 18 V
  • Aanzuigvermogen: 120 l/min
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 60 l/min
  • Vulvermogen: 70 l/min
  • Gewicht met accu-pack: 9.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 8.7 kg
  • Ketelinhoud: 5 l
  • Max. toerental: 2760 /min
  • Max. druk: 8 bar
  • Opgenomen vermogen: 0.7 kW
  • Geluidsdrukniveau: 69.4 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 69.4 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires