Power 160-5 18 LTX BL OF akumulatorski kompresor

Št. art.: 601521850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Radiálny lis

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601521850
EAN/GTIN 4061792152816
Številka proizvajalca 601521850
L-število L01750 814

Opis

Opis:

  • Lahek in zmogljiv akumulatorski kompresor z brezkrtačnim motorjem za uporabo pri notranjih delih in na gradbiščih
  • Tlačni kompresor brez olja: Pripomočki in upravljalni elementi so zaščiteni v cevastem okvirju in dobro vidni
  • Instrumentna plošča z lahko berljivimi merilniki za kotel in delovni tlak
  • Nastavljiv, aplikaciji primeren delovni tlak prek reduktorja tlaka z manometrom
  • Priključki in upravljalni elementi so zaščiteni v cevastem okvirju in dobro vidni
  • Drugi akumulatorski sklop je mogoče odložiti neposredno na kompresor za neprekinjeno delo
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Univerzalna hitra spojka, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 340 x 315 x 380 mm
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Sesalna zmogljivost: 120 l/min
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Učinkovita hitrost dovajanja (pri 80 % največjega tlaka): 60 l/min
  • Zmogljivost polnjenja: 70 l/min
  • Teža z baterijskim vložkom: 9.1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 8.7 kg
  • Velikost kotla: 5 l
  • Max. Hitrost: 2760 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Nazivna vhodna moč: 0.7 kW
  • Raven zvočnega tlaka: 69.4 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka (LpA): 69.4 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 92 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor