{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 0 stk. | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Serie | Power | |
| Producentbetegnelse | Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grøn; sort | |
| Produkttype | kompressor | |
| Maks. pumpehastighed | 2.760 min-1 | |
| Volumen, trykbeholder | 5 l | |
| Højde | 380 mm | |
| Vægt | 8,7 kg | |
| Maks. indsugningseffekt | 120 l/min | |
| Længde | 340 mm | |
| Maks. påfyldningseffekt | 70 l/min | |
| Bredde | 315 mm | |
| Arbejdsstøj | 69,4 dB | |
| Maks. trykluft | 8 bar |
| Artikelnummer | 601521850 | |
| EAN/GTIN | 4061792152816 | |
| Producentnummer | 601521850 | |
| L-nummer | L01750 814 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |