Power 160-5 18 LTX BL OF akumulátorový kompresor

Artiklové číslo: 601521850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Řada Power
Označení výrobce Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Kompresor
Maximální otáčky čerpadla 2 760 min-1
Objem tlakové nádoby 5 l
Výška 380 mm
Hmotnost 8,7 kg
Maximální sací výkon 120 l/min
Délka 340 mm
Maximální kapacita plnění 70 l/min
Šířka 315 mm
Pracovní hluk 69,4 dB
Maximální stlačený vzduch 8 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601521850
EAN / GTIN 4061792152816
Číslo výrobce 601521850
L-číslo L01750 814
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lehký a výkonný akumulátorový kompresor s bezkartáčovým motorem pro použití při práci v interiéru a na stavbách
  • Pístový kompresor bez oleje: Snadná přeprava a zkrácený servis
  • Přístrojový panel se snadno čitelnými manometry pro kotel a pracovní tlak
  • Nastavitelný, aplikaci odpovídající pracovní tlak prostřednictvím redukčního ventilu s manometrem
  • Přípojky a ovládací prvky chráněné v trubkovém rámu a dobře viditelné
  • Druhý akumulátor lze uložit přímo na kompresor pro pokračování v práci bez přerušení
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Univerzální rychlospojka, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 340 x 315 x 380 mm
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Sací výkon: 120 l/min
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 60 l/min
  • Plnicí kapacita: 70 l/min
  • Hmotnost s akumulátorem: 9.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 8.7 kg
  • Velikost kotle: 5 l
  • Max. Rychlost: 2760 /min
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Jmenovitý příkon: 0.7 kW
  • Úroveň akustického tlaku: 69.4 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 69.4 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)