Power 160-5 18 LTX BL OF Compresor de batería

Número de artículo: 601521850
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tensión de batería 18 V
Serie Power
Denominación del fabricante Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color verde; negro
Tipo de producto Compresor
Máximo número de revoluciones de la bomba 2.760 min-1
Volumen depósito a presión 5 l
Altura 380 mm
Peso 8,7 kg
Potencia máxima de aspiración 120 l/min
Longitud 340 mm
Potencia máxima de llenado 70 l/min
Anchura 315 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 69,4 dB
Máximo aire comprimido 8 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 601521850
EAN / GTIN 4061792152816
Número del fabricante 601521850
Número L L01750 814
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compresor de batería liviano y potente con motor Brushless para el uso profesional en interiores y en obras
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
  • Segunda batería disponible directamente en el compresor para continuar trabajando sin interrupciones
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Dimensiones: 340 x 315 x 380 mm
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Capacidad de aspiración: 120 l/min
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 60 l/min
  • Capacidad de llenado: 70 l/min
  • Peso con batería: 9.1 kg
  • Peso sin batería: 8.7 kg
  • Tamaño de la caldera: 5 l
  • Nº revoluciones máx.: 2760 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 0.7 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 69.4 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 69.4 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)