Power 160-5 18 LTX BL OF Compresseur sans fil

Réf.: 601521850
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Série Power
Référence fabricant Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur vert; noir
Type de produit compresseur
Vitesse de pompe maximale 2 760 min-1
Volume réservoir à pression 5 l
Hauteur 380 mm
Poids 8,7 kg
Puissance d’aspiration maximale 120 l/min
Longueur 340 mm
Puissance de remplissage maximale 70 l/min
Largeur 315 mm
Niveau sonore 69,4 dB
Air comprimé maximal 8 bar

Identification et classification

Référence article 601521850
EAN / GTIN 4061792152816
Réf. fabricant 601521850
Article hors catalogue L01750 814
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
  • Deuxième batterie qui se range directement sur le compresseur pour continuer de travailler sans interrupteur
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 340 x 315 x 380 mm
  • tension batterie: 18 V
  • Puissance d'aspiration: 120 l/min
  • Type de batterie: Li-Power
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 60 l/min
  • Puissance de remplissage: 70 l/min
  • Poids avec batterie: 9.1 kg
  • Poids sans batterie: 8.7 kg
  • Taille de la cuve: 5 l
  • Vitesse de rotation max.: 2760 /min
  • Pression max.: 8 bar
  • Puissance absorbée nominale: 0.7 kW
  • niveau sonore: 69.4 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 69.4 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)