{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | Power | |
| Denumirea producătorului | Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF; Power 160-5 18 LTX BL OF | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Compresor | |
| Turația maximă a pompei | 2.760 min-1 | |
| Volumul recipientului sub presiune | 5 l | |
| Înălţime | 380 mm | |
| Greutate | 8,7 kg | |
| Debit maxim aer aspirat | 120 l/min | |
| Lungime | 340 mm | |
| Debit maxim aer furnizat | 70 l/min | |
| Lăţime | 315 mm | |
| Zgomot de lucru | 69,4 dB | |
| Aer comprimat maxim | 8 bar |
| Cod articol | 601521850 | |
| EAN / GTIN | 4061792152816 | |
| Număr producător | 601521850 | |
| L-Număr | L01750 814 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |