Mănușă de protecție uvex phynomic F XG 60068 Mărimea 8

Cod articol.: 6006808
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic F XG
Sigiliu de calitate și testare proDERM®
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Poliuretan (PU)
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Material de bază Textil
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6006808
EAN / GTIN 4048612123232
Număr producător 6006808
L-Număr L01690 307
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Cea mai mare protecție la tăiere în combinație cu cea mai bună aderență la ulei din clasa sa! Acoperirea Xtra-Grip asigură aderență excelentă în zonele uleioase și o longevitate ridicată a mănușii. Pentru mai multă durabilitate și mai multă siguranță! Mănușile de protecție uvex phynomic Cut provin din producția noastră neutră din CO2 din Germania. Ele stau ca o a doua piele, sunt sensibile și îndeplinesc cele mai înalte standarde pentru protecția sănătății dumneavoastră (proDERM®). Cu compatibilitatea cu ecranul tactil pe toate ecranele populare, tablete și telefoane mobile, nu este nevoie să scoateți uvex phynomic F XG.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușe de protecție împotriva tăieturilor ușoare și delicate, cu protecție maximă împotriva tăieturilor, destinate activităților mecanice în medii umede și uleioase
  • Palmă și vârfurile degetelor cu strat de acoperire Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Compatibilitate cu ecranul tactil
  • Durata lungă de viață a mănușei reduce costurile și cantitatea de deșeuri
  • Se potrivește perfect, se așează ca o a doua piele

Caracteristici de confort

  • Simț tactil și finețe excepționale
  • Respirabilitate ridicată datorită stratului de spumă cu pori deschiși
  • O potrivire perfectă datorită croielii slim fit și tehnologiei 3D Ergo
  • Mănușă de protecție fără substanțe alergenice – protecția sănătății și toleranța cutanată confirmate dermatologic (proDERM®)
  • Potrivit pentru persoanele alergice și o alternativă fără solvenți la mănușele din PU
  • Fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
  • Aderență excelentă în medii uleioase, ușor umede și uscate
  • Rezistență mecanică excelentă la abraziune a stratului de acoperire Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor și rezistență la rupere ridicată datorită compoziției optime a materialului
  • Nu mai este nevoie să-ți scoți mănușa datorită funcției de ekran tactil
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Disponibil opțional cu întărire la nivelul articulației degetului mare (uvex protexxion zone)