Guanto di protezione uvex phynomic F XG 60068 misura 8

Codice art.: 6006808
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie phynomic
Denominazione originale prodotto uvex phynomic F XG
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 3
Resistenza al taglio (TDM) F
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test proDERM®
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Materiale di supporto Tessuto
Rivestimento Rivestimento per polpastrelli
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Presa sull’olio
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6006808
EAN / GTIN 4048612123232
Codice del produttore 6006808
Numero-L L01690 307
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

I guanti uvex phynomic per il montaggio e la protezione dai tagli sono particolarmente ergonomici, calzano come una ″seconda pelle″ e sono molto leggeri, flessibili e traspiranti.Sono privi di acceleratori e dermatologicamente testati per la compatibilità con la pelle (proDERM Institute). Per questo sono ideali anche per chi soffre di allergie.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanti antitaglio leggeri e delicati con il massimo livello di protezione antitaglio, ideali per attività meccaniche in ambienti umidi e oleosi
  • Palmo e polpastrelli con rivestimento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Compatibilità con i touchscreen
  • L’elevata durata del guanto riduce i costi e gli sprechi
  • Ottima vestibilità, calza come una seconda pelle

Caratteristiche di comfort

  • Ottima sensibilità tattile e manualità
  • Elevata traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti
  • Vestibilità perfetta grazie al design slim fit e alla tecnologia 3D Ergo
  • Guanti protettivi privi di acceleratori allergenici – Sicurezza per la salute e tollerabilità cutanea confermate dermatologicamente (proDERM®)
  • Adatto a chi soffre di allergie e alternativa priva di solventi ai guanti in PU
  • Privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 388 (4 X 4 3 F) e EN 407 (X 1 X X X X)
  • Ottima presa su superfici unte, leggermente umide e asciutte
  • Eccellente resistenza meccanica all’abrasione del rivestimento Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Elevata protezione antitaglio e all’abrasione grazie alla composizione ottimale del materiale
  • Non è più necessario togliersi il guanto grazie alla compatibilità con i touchscreen
  • Protezione dal calore da contatto fino a 100 °C
  • Disponibile in versione opzionale con rinforzo per le nocche del pollice (uvex protexxion zone)