• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Enamel Brush Size 1

Nr art.: 59201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 144 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 144 Sztuka
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
Szerokość 5,5 mm
Kolor włosia Jasny
Średnica 6,5 mm
Wersja z 1-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Wielkość pędzla 1
Długość włosia 11 mm
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie chińskie
Możliwość użycia do Lakiery
Zakres zastosowania Lakierowanie
Długość całkowita 210 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 59201
EAN / GTIN 4250560503244
Numer producenta 59201
Numer L L00760 116
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Enamel paint brush Pure light Chinese bristle. Tinplate clamp, unvarnished wooden handle.