{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 5,5 mm | |
| Color cerdas | Claro/a | |
| Diámetro | 6,5 mm | |
| Modelo | mango de 1 componente | |
| Material, Mango | madera | |
| Superficie | natural | |
| Recubrimiento | Sin barnizar | |
| Tipo de producto | Pincel plano | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Tamaño de pincel | 1 | |
| Longitud cerdas | 11 mm | |
| Disposición de cerdas | liso | |
| Material cerdas | Cerdas chinas | |
| Aptitud para | Barnices | |
| Intervalo de empleo | Barnizado | |
| Longitud total | 210 mm | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 59201 | |
| EAN / GTIN | 4250560503244 | |
| Número del fabricante | 59201 | |
| Número L | L00760 116 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |