Štětec na emailový lak, velikost 1

Artiklové číslo: 59201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 5,5 mm
Barva štětin Jasný
Průměr 6,5 mm
Provedení 1složková násada
Materiál, Násada dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Velikost štětce 1
Délka štětin 11 mm
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Laky
Rozsah použití Lakování
Celková délka 210 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 59201
EAN / GTIN 4250560503244
Číslo výrobce 59201
L-číslo L00760 116
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Štětec na emailové barvy Čistá světlá čínská štětina. Plechová svěrka, dřevěná rukojeť nelakovaná.