{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde | 5,5 mm | |
| Farve, børstehår | lys | |
| Diameter | 6,5 mm | |
| Udførelse | 1K-skaft | |
| Materiale, skaft | træ | |
| Overflade | naturlig | |
| Belægning | ulakeret | |
| Produkttype | fladpensel | |
| Indbinding, pensel | pladebeslag | |
| Penselhoved, form | square | |
| Penselstørrelse | 1 | |
| Længde, børster | 11 mm | |
| Placering, børster | plan | |
| Materiale, børstehår | kinabørste | |
| Egnet til | lak | |
| Brugsområde | lakering | |
| Længde i alt | 210 mm | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 59201 | |
| EAN/GTIN | 4250560503244 | |
| Producentnummer | 59201 | |
| L-nummer | L00760 116 | |
| Producent/ansvarlig person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |