Pennello per smalto smaltato misura 1

Codice art.: 59201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 144 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 144 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza 5,5 mm
Colore setole es. chiara
Diametro 6,5 mm
Esecuzione manico monocomponente
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennelli piatti
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Dimensione del pennello 1
Lunghezza setole 11 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Per Vernice
Campo di impiego Verniciatura
Lunghezza complessiva 210 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 59201
EAN / GTIN 4250560503244
Codice del produttore 59201
Numero-L L00760 116
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello per smalto Setole cinesi pure e chiare. Morsetto in latta, manico in legno non verniciato.