Pinceau pour peinture émail, taille 1

Réf.: 59201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 144 Unité
  • Etapes de la commande : 144 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 5,5 mm
Couleur soies aspect clair
Diamètre 6,5 mm
Exécution manche monomatière
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Taille de pinceau 1
Longueur soies 11 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Pour peinture
Domaine d’utilisation vernissage
Longueur totale 210 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 59201
EAN / GTIN 4250560503244
Réf. fabricant 59201
Article hors catalogue L00760 116
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau pour peinture émaillée Poils chinois purs et clairs. Pince en fer blanc, manche en bois non verni.