• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Emaillelackpinsel Gr. 1

Artikel-Nr.: 59201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 144 Stück
  • Bestellschritt: 144 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 5,5 mm
Farbe Borsten hell
Durchmesser 6,5 mm
Ausführung 1K-Stiel
Material, Stiel Holz
Oberfläche natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Flachpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form eckig
Pinselgröße 1
Länge Borsten 11 mm
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
geeignet für Lacke
Einsatzbereich Lackieren
Länge gesamt 210 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59201
EAN / GTIN 4250560503244
Herstellernummer 59201
L-Nummer L00760 116
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Emaillelackpinsel Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb