{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 5,5 mm | |
| Culoare perii | Deschis | |
| Diametru | 6,5 mm | |
| Execuție | coadă din 1 component | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Suprafaţă | natur | |
| Strat de acoperire | Nevopsit | |
| Tip produs | Pensulă plată | |
| Modul de legare a pensulei | Colier de strângere din tablă | |
| Forma cap perie | pătrat | |
| Mărimea pensulei | 1 | |
| Lungimea perie | 11 mm | |
| Aranjare perii | neted | |
| Material peri | Pensulă chinezească | |
| Recomandat pentru | Lăcuit | |
| Domeniu de utilizare | Vopsire | |
| Lungimea totală | 210 mm | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 59201 | |
| EAN / GTIN | 4250560503244 | |
| Număr producător | 59201 | |
| L-Număr | L00760 116 | |
| Producător/responsabil | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |