{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 350 mm | |
| Szerokość tarczy T | 50 mm | |
| Głębokość wgłębienia G; F | 10 mm | |
| Średnica wycięcia P | 200 mm | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Kształt ISO | 5 | |
| spoiwo | ceramika | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | Korund specjalny (97A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | SD78A80II8PVB3F | |
| Do materiału | Żeliwo; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 591546 | |
| EAN / GTIN | 9003176644741 | |
| Numer producenta | 664474 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |