• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 350 × 50 × 127

Número de artículo: 591546
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma plana
Diámetro 350 mm
Anchura muela T 50 mm
Profundidad hueco G; F 10 mm
Diámetro hueco P 200 mm
Diámetro perforación H 127 mm
Forma ISO 5
Ligadura cerámica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva plana
Abrasivos Corindón especial (97A)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Superficie de rectificado de un lado
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación SD78A80II8PVB3F
Para material Fundición; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 591546
EAN / GTIN 9003176644741
Número del fabricante 664474
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
Corindón especial para el mecanizado de aceros altamente aleados, templados, para herramientas y cementados, estelita y fundición dura. Especialmente en el caso de materiales duros, la especificación en grano 80 ofrece resultados óptimos debido a una mejor penetración en el material.
Forma 5 con rebaje en un lado.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Especificación:

SD78A80II8PVB3F

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.