{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmetod | Planslipning | |
| Slipmedel | Specialkorund | |
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Specifikation | SD78A80II8PVB3F | |
| Form | 5 | |
| Skiv-⌀ D | 350 mm | |
| Skivbredd D | 50 mm | |
| Hål-⌀ H | 127 mm | |
| Urtagsdiameter P | 200 mm | |
| Urtagsdjup F 1 | 10 mm | |
| Produktslag | Planslipskiva |
| Artikelnummer | 591546 | |
| EAN/GTIN | 9003176644741 | |
| Tillverkarens nummer | 664474 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |