Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 591546
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 5

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddel Speciaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie SD78A80II8PVB3F
Vorm 5
Schijf-⌀ D 350 mm
Schijfbreedte T 50 mm
Boring-⌀ H 127 mm
Uitsparings-⌀ P 200 mm
Uitsparingsdiepte F 1 10 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 591546
EAN/GTIN 9003176644741
Nummer fabrikant 664474

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

speciaal korund voor de bewerking van hooggelegeerd, gehard gereedschaps- en inzetstaal, stelliet en wit gietijzer. Speciaal bij harde materialen maakt de specificatie in korrel 80 optimale resultaten mogelijk dankzij beter binnendringen in het materiaal.
Vorm 5 met uitsparing aan één kant.

Specificatie:

SD78A80II8PVB3F

Tip:

profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.