• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm), 350×50×127

Artiklové číslo: 591546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 350 mm
Šířka kotouče T 50 mm
Hluboké vybrání G; F 10 mm
Průměr vybrání P 200 mm
Průměr otvoru H 127 mm
Typ ISO 5
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Plochý brusný kotouč
Brusiva Speciální korund (97A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Brusná plocha jednostranná,
Proces broušení Ploché broušení
Specifikace SD78A80II8PVB3F
Vhodné pro materiál Litina; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 591546
EAN / GTIN 9003176644741
Číslo výrobce 664474
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
Speciální korund pro obrábění vysoce legovaných, kalených nástrojových a cementačních ocelí, stellitu a tvrdé litiny. Obzvláště u tvrdých kovů zajišťuje specifikace zrna 80 na základě lepšího pronikání do materiálu optimální výsledky.
Tvar 5 s jednostranným vybráním.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Specifikace:

SD78A80II8PVB3F

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.