{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
| Sredstvo za brušenje | Specijalni korund | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Specifikacija | SD78A80II8PVB3F | |
| Oblik | 5 | |
| ⌀ ploče D | 350 mm | |
| Širina ploče T | 50 mm | |
| ⌀ prihvata H | 127 mm | |
| ⌀ udubine P | 200 mm | |
| Dubina udubine F 1 | 10 mm | |
| Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
| Broj artikla | 591546 | |
| EAN / GTIN | 9003176644741 | |
| Broj proizvođača | 664474 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |