• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm), 350×50×127

Art.-nr.: 591546
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form flad
Diameter 350 mm
Bredde, skive T 50 mm
Dybde, udsparring G; F 10 mm
Diameter, udsparring P 200 mm
Diameter, hul H 127 mm
Form 5
Binding keramik
Indhold, enhed stk.
Produkttype Planslibeskive
Slibemiddel specialkorund (97A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Slibeflade enkeltsidet
Slibemetoder fladslibning
Specifikation SD78A80II8PVB3F
Egnet til materiale støbegods; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 591546
EAN/GTIN 9003176644741
Producentnummer 664474
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Specialkorund til bearbejdning højtlegeret, hærdet værktøjs- og indsætningsstål, Stellite og hårdt støbegods. Specielt ved hårde materialer giver specifikationen i korn 80 optimale resultater på grund af bedre indtrængning i materialet.
Form 5 med ensidet udsparing.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Specifikation:

SD78A80II8PVB3F

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.