• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm), 350×50×127

Cod articol.: 591546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
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
Formă plat
Diametru 350 mm
Lățime disc T 50 mm
Adâncime decupaj G; F 10 mm
Diametru decupaj P 200 mm
Diametrul găurii H 127 mm
Forma ISO 5
Liant ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc pentru şlefuire plană
Materiale abrazive Corindon special (97A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie SD78A80II8PVB3F
Recomandat pentru material Fontă; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 591546
EAN / GTIN 9003176644741
Număr producător 664474
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri pentru şlefuire plană de precizie, ultraperformante, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Corindon special pentru prelucrarea oţelurilor înalt aliate, călite, de cementare şi pentru scule, a stelitului şi fontei. Specificaţia Granulaţie 80 oferă rezultate optime în special la materialele dure datorită pătrunderii mai bune în material.
Forma 5 cu locaş unilateral.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Specificaţie:

SD78A80II8PVB3F

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.